ケミフィット 1袋 5個入 CP-STシリーズ

ケミフィット 1袋 5個入 CP-STシリーズ ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02666250 CP-ST1/2-R1/2-5P 67-7228-62
5,200
5,198
5,718 (税込)
10日以内出荷

返品不可
02666259 CP-ST1/4-R1/4-5P 67-7228-58
2,930
2,898
3,188 (税込)
10日以内出荷

返品不可
02666268 CP-ST1/2-R3/8-5P 67-7228-61
5,200
5,198
5,718 (税込)
10日以内出荷

返品不可
02666277 CP-ST1/4-R1/8-5P 67-7228-57
2,930
2,898
3,188 (税込)
10日以内出荷

返品不可
02666286 CP-ST3/8-R1/4-5P 67-7228-59
4,300
4,298
4,728 (税込)
10日以内出荷

返品不可
02666295 CP-ST3/8-R3/8-5P 67-7228-60
4,300
4,298
4,728 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする