ケミフィット 1袋 5個入 CP-UTシリーズ

ケミフィット 1袋 5個入 CP-UTシリーズ - ニッタ

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02666311CP-UT3/8-5P67-7228-73
4,820
4,798
5,278(税込)
63日以内出荷
返品不可
02666320CP-UT1/2-5P67-7228-74
5,850
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
02666329CP-UT1/4-5P67-7228-72
2,930
2,898
3,188(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする