曜日別特売

ケミフィット 1袋 5個入 CPIシリーズ

ケミフィット 1袋 5個入 CPIシリーズ - ニッタ

クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ インサート CPI、ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。、完全禁油処理品です。、内面平滑性に優れています。、無発塵、非汚染性に優れています。、厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

仕様●使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)●使用温度範囲:空気-20℃~+80℃●使用温度範囲:水0℃~+80℃●最高使用圧力:0.4MPa●(at20℃)●負圧性能:-99.975kPa内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02666435CPI-1/4-5P67-7229-09
210
209
230(税込)
6日以内出荷
返品不可
02666451CPI-6-4-5P67-7229-12
210
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
02666460CPI-12-9-5P67-7229-15
340
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
02666469CPI-12-10-5P67-7229-16
340
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
02666478CPI-8-6-5P67-7229-13
250
249
274(税込)
6日以内出荷
返品不可
02666487CPI-10-8-5P67-7229-14
280
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
02666496CPI-1/2-5P67-7229-11
340
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
02666505CPI-3/8-5P67-7229-10
280
279
307(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする