曜日別特売

MultiCoder PR-T300S2シリーズ

MultiCoder PR-T300S2シリーズ - NEC三菱

狭いデスクの上や窓口カウンターにもぴったりフィット。、小さなボディに使いやすさと高性能を凝縮し、さまざまな用途に対応可能。

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり エコシンボル●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、ACコード(同梱品) 本体:特定電気用品、特定電気用品以外の電気用品の対象外であるため内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02666575PR-T300S2DXP67-7230-06
168,000
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
02666539PR-T300S2DCU67-7230-04
128,000
取扱い終了
返品不可
02666548PR-T300S2DXL67-7230-05
194,000
取扱い終了
返品不可
02666557PR-T300S2DXUR67-7230-07
168,000
取扱い終了
返品不可
02666566PR-T300S2DCL67-7230-03
154,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする