NEC三菱
ワックスリボン PR-T500Lシリーズ
耐擦過性などの印刷耐性はやや弱いが、高感度でコストが安いリボン。、物流ラベルや工場内管理ラベルなどでコストを抑えたい場合にお薦め。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対応(電源製品でない為)●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合::非対象
内容量
1式
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02666591
PR-T500L-112S
67-7230-13
¥
8,270
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
02666600
PR-T500L-113S
67-7230-14
¥
7,840
取扱い終了
返品不可
02666609
PR-T500L-114S
67-7230-15
¥
8,680
取扱い終了
返品不可
02666618
PR-T500L-111S
67-7230-12
¥
5,330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください