NEC三菱
レジンリボン PR-T500Lシリーズ
樹脂を主体としたインク構成で、印字耐性・印字品質に優れたリボン。、装置銘板など品位と耐久性が要求される場合にお薦め。
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令(2023年9月時点):対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対応(電源製品でない為)●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等)適合::非対象
内容量
1式
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02666670
PR-T500L-712S
67-7230-22
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
02666679
PR-T500L-711S
67-7230-21
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
02666688
PR-T500L-713S
67-7230-23
¥
16,100
取扱い終了
返品不可
02666697
PR-T500L-714S
67-7230-24
¥
14,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください