曜日別特売

BMCやわふわリッチマスク

BMCやわふわリッチマスク - ビー・エム・シー

やわらか素材でぴったりフィット!
持ち運びに便利な個包装タイプ。
内側不織布やわらか素材:極細繊維使用で肌触りアップ。
オリジナルステッチ加工:顔のラインへの密着度アップ。
耳にやさしいふわふわ6mm耳ひも使用:長時間装着での耳の痛みを解消します!
PM2.5対応フィルター性能。

材質(本体・フィルター部)ポリプロピレン不織布、(耳ひも)ポリエステル・ポリウレタン、(ノーズフィッター部)ポリエチレン寸法(cm)(ふつう)17.5×9.5、(小さめ)14.5×9内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00398916小さめ 80枚入(個装)
1,280
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする