小沢医科器械
コロばぬ先の・・・杖スタンド
転倒しにくい重みとすべり止め。両手を使いたい場所でどうぞ。
病院の診察室や銀行の窓口など公共施設の待ち合い室で重宝!
材質
鉄、アルミ、樹脂
質量(kg)
3.5
サイズ(cm)
底部直径18×高さ60
径(mm)
杖適応サイズ径:25まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00392388
-
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください