曜日別特売

M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト

M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マグネット可変アームアンダーライト - ミルウォーキーツールM18(TM) マグネット可変アームアンダーライト - ミルウォーキーツール

可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能
超強力なマグネットにより、しっかり固定可能
マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単
保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能
最大2メートルの落下への耐久性
自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性
69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性

質量(kg)3.75電圧(V)18連続使用時間4.5/8/12時間(5.0Ah バッテリー装着時)バッテリープラットフォーム:M18色温度4000K出力(ルーメン)高2500/中1500/低1000演色指数(Ra)演色評価数 :80CRI高さ(m)最大:1.15照射角度(°)調整:最大 900(垂直方向)890(水平方向)内容量1個
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00614595M18 ABL-0 APJ18
オープン
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする