ワタナベ工業
保護用吸着ぴたマット
床や階段、ガラス窓などに吸着する保護マットです。
何度でも貼れ、洗濯すると吸着力が復活します。
材質
表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン
加工
消臭加工
使用機器
洗濯機可、脱水機不可、乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00398338
YM-BE-7534 ベージュ
約75×340×0.3
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398347
YM-BE-9118 ベージュ
約91×180×0.3
¥
3,280
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください