介援隊
介援隊 杖ひもクリップ 19mm用
扉などに杖が挟まってもストラップが外れるので安心です。
質量(g)
6
サイズ(cm)
全長28.5、ヒモ:21.5
適合径(Φmm)
杖:19
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00396710
CX-07021 エンジ
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396728
CX-07021 黒
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396746
CX-07021 茶
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください