曜日別特売

介援隊 杖ひもクリップ 21mm用

介援隊 杖ひもクリップ 21mm用 - 介援隊介援隊 杖ひもクリップ 21mm用 - 介援隊介援隊 杖ひもクリップ 21mm用 - 介援隊

扉などに杖が挟まってもストラップが外れるので安心です。

材質クリップ:PA、ひも:ナイロン質量(g)6内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00396701CX-07021 エンジ全長28.5、ヒモ:21.5
●杖適応サイズ径/21mm
880
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396719CX-07021 黒全長28.5、ヒモ:21.5
880
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
00396737CX-07021 茶全長28.5、ヒモ:21.5
880
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする