コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA ポータブル石油ストーブ SLシリーズ木造17畳/コンクリート23畳 SL-6624(W)
その他
[乾電池別売]単一形/2個使用
質量(kg)
11.2
色
ホワイト
外形寸法
高さ598×幅460×奥行460mm
暖房出力(kW)
6.59
タンク容量
7.0L
暖房の目安
【木造(戸建)】17畳まで【コンクリート(集合)】23畳まで
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413860
SL-6624(W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください