コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ 木造8畳/コンクリート10畳 SX-E2924WY(W)
その他
[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)
質量(kg)
9.3
色
エレガントホワイト
外形寸法
高さ467×幅618×奥行324mm
暖房出力(kW)
2.87~2.29
タンク容量
5L
暖房の目安
【木造(戸建)】8畳まで【コンクリート(集合)】10畳まで
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413826
SX-E2924WY(W)
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません