エスロン
カクトイ ZNカナグショーメンV300-0-20
適合
V300
材質
鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
出寸法:20
色
グレー
サイズ
W20
勾配
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00411821
LF18G
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください