エスロン
カクトイ ZNカナグショーメンウケV200-0-20
材質
鉄(セラミックコーティング)
適合
V200
勾配
0
色
グレー
寸法(mm)
出寸法:20
サイズ
W20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00411805
LF03G
W20
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください