SK(新潟精機)
黄金曲尺 鳶 30cm 快段 両同目
墨を弾く特殊コーティングで目盛が見やすい黄金曲尺です。
用途
寸法測定、直角確認に
材質
本体:ステンレス
質量(g)
60
呼び寸法(mm)
300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×160×1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604147
GDD-30CKD
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください