曜日別特売

紙製開封防止シール 7面 FSC(R)森林認証

紙製開封防止シール 7面 FSC(R)森林認証 - ヒサゴ紙製開封防止シール 7面 FSC(R)森林認証 - ヒサゴ紙製開封防止シール 7面 FSC(R)森林認証 - ヒサゴ紙製開封防止シール 7面 FSC(R)森林認証 - ヒサゴ紙製開封防止シール 7面 FSC(R)森林認証 - ヒサゴ紙製開封防止シール 7面 FSC(R)森林認証 - ヒサゴ

不正開封のけん制や、未開封の確認に!
はがそうとすると切り込みからシールが破れるので、貼り直しができず、開封したことが判別できます。
重要書類の封かんや、デリバリーで使用する包装資材の不正開封防止対策・未開封の確認に!

用途
強粘着のシールに細かい切り込みが入っているため、開封時に破れ、開封したことが判別できます。
台紙にはスリットが入っており、シールがはがしやすく作業効率アップ!
FSC(R)森林認証紙を使用しており、環境への配慮とセキュリティ対策で信頼度アップにもつながります。
材質FSC(R)森林認証 上質紙寸法(mm)148×210シール寸法(mm)110×20用紙サイズA5RoHS指令(10物質対応)対応シール厚(mm)0.09FSC認証認定FSC認証番号C002242内容量1袋(20シート×7面)
注意
※本製品は、その利用により、いかなる漏洩・改ざん・不正開封を防止することを保証する
※本製品には印刷できません。
※曲面・凹凸面など貼る面の材質や形状によっては、はがしたときに切り込みから破れない場合があります。
※食品に直接触れるような用途で使用しないでください。
※本製品に耐水性はありませんので、用紙を水に濡らさないでください。
※著しく低温・高温になる場所でのご使用はお控えください。寒冷時には一時的に粘着が弱くなる場合があります。
※被着面のごみ・水分・油分などはよくふき取ってから貼ってください。
※一度貼った後に貼り直しはできませんのでご注意ください。
※はがしたときに被着面にのりが残ることがありますので、ご注意ください。
※直射日光や長時間照明にあたる場所、高温多湿の場所(気温40℃以上、湿度80%以上の場所)での保管はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00547307FSCOP2473
700
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする