国際化工
UDカトラリー ヒメフォーク
太めで波型デザインのハンドルは、手にフィットしやすく、食器の縁にかかり、滑り落ちにくいデザイン。
波型デザインのハンドルが使いやすいUDカトラリー。
材質
ハンドル:PP樹脂、ヘッド部:18-0ステンレス
質量(g)
17
サイズ(cm)
長さ14.2、先端部:1.9×1.2
対応
煮沸消毒不可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可
使用機器
食洗機可、乾燥機可
耐熱温度(℃)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00397105
H-376PK ピンク
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00397121
H-376BN ブラウン
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00397130
H-376Y イエロー
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください