曜日別特売

UDカトラリー デザートフォーク

UDカトラリー デザートフォーク - 国際化工UDカトラリー デザートフォーク - 国際化工UDカトラリー デザートフォーク - 国際化工

太めで波型デザインのハンドルは、手にフィットしやすく、食器の縁にかかり、滑り落ちにくいデザイン。
波型デザインのハンドルが使いやすいUDカトラリー。

材質ハンドル:PP樹脂、ヘッド部:18-0ステンレス質量(g)32サイズ(cm)長さ18.3、先端部:2.6×1.6対応煮沸消毒不可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可使用機器食洗機可、乾燥機可耐熱温度(℃)120内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00397051H-372PK ピンク
750
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
00397060H-372BN ブラウン
750
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
00397069H-372Y イエロー
750
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする