神馬本店
半袖ブラウス E2302
前閉じでも開衿でも着られる、襟元2WAY仕様。
用途
第一ボタンを開けても閉めても着用できる
コンバーティブルタイプの襟です。
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65・綿35
機能
長袖あり/吸汗・速乾/ホームクリーニング可能
入数
1枚
性別
女性用
内容量
1着
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00562926
E2302-8
5
37
22
60
92
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00562935
E2302-8
7
38
22
61
95
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00562951
E2302-8
9
39
23
62
98
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00562960
E2302-8
11
40
23
63
101
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00562969
E2302-8
13
41
24
64
105
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00562978
E2302-8
15
42
24
64
109
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00562987
E2302-8
17
43
24
65
113
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
00562996
E2302-8
19
44
24
65
117
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください