曜日別特売

長袖ブラウス E2301

長袖ブラウス E2301 - 神馬本店長袖ブラウス E2301 - 神馬本店

前閉じでも開衿でも着られる、襟元2WAY仕様。

用途
第一ボタンを開けても閉めても着用できる
コンバーティブルタイプの襟です。
ホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能半袖あり/吸汗・速乾/ホームクリーニング可能入数1枚性別女性用内容量1着
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00562847E2301-8537556092
7,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
00562856E2301-8738566195
7,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
00562865E2301-8939576298
7,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
00562881E2301-811405863101
7,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
00562890E2301-813415964105
7,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
00562899E2301-815425964109
7,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
00562908E2301-817436065113
7,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
00562917E2301-819446065117
7,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする