神馬本店
オーバーブラウス E1703
さりげない繊細ラメ、快適・オーバーブラウス。
用途
お花モチーフボタンがキュートな、ラメ入りチック。
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル80/綿20
機能
透け防止/吸汗・速乾/防汚加工/UVカット効果/ホームクリーニング可能
入数
1枚
性別
女性用
内容量
1着
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00562768
E1703-8
5
38
22
52
91
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
00562777
E1703-8
7
39
22
53
94
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
00562786
E1703-8
9
40
23
54
97
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
00562795
E1703-8
11
41
23
55
100
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
00562811
E1703-8
13
42
24
56
104
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
00562820
E1703-8
15
43
24
56
108
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
00562829
E1703-8
17
44
24
57
112
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
00562838
E1703-8
19
45
24
57
116
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください