曜日別特売

サマージャケット SN51L

サマージャケット SN51L - 神馬本店サマージャケット SN51L - 神馬本店サマージャケット SN51L - 神馬本店サマージャケット SN51L - 神馬本店サマージャケット SN51L - 神馬本店サマージャケット SN51L - 神馬本店サマージャケット SN51L - 神馬本店サマージャケット SN51L - 神馬本店

風が通るような清涼感。さわやかできれいな夏ニット。
軽やかに風を通す”エアコン素材”の涼やかさと、
動きを妨げない360°ストレッチの快適な着心地で大人気!
肩先、ウエストの配色ラインなど細部にまでエレガンスを追求。

用途
毎日着られる耐久性に優れていて、さらに360°ストレッチを発揮します。
終日どんなに動き回っても軽くてシワになりにくいのがポイント。
さらに汚れがつきにくく落ちやすい防汚加工もプラス。
肩・腕がラクな美形(R)仕立て:独自のパターン切り替えで、
肩への負担を軽減し、腕を動かしやすくします。
名札ホール:左胸ポケットには名札付け用のホール付き。
ペンを差しても名札がジャマになりません。
消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。
消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、
ニオイの発生を防ぎます。
後ろペプラム:バックスタイルの裾をフレアーで切り替えたペプラムシルエット。
細見せ効果で女性らしさも引き立てます。
混率(%)ポリエステル100機能名札ホール/消臭テープ/吸汗・速乾/防汚加工/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能入数1枚性別女性用内容量1着
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
サイズ(号)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00563005SN51L-2グレー5361951
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563021SN51L-2グレー7371952
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563030SN51L-2グレー9382053
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563039SN51L-2グレー11392154
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563048SN51L-2グレー13402155
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563057SN51L-2グレー15412155
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563066SN51L-2グレー17422256
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563075SN51L-2グレー19432256
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563091SN51L-9サックス5361951
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563100SN51L-9サックス7371952
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563109SN51L-9サックス9382053
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563118SN51L-9サックス11392154
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563127SN51L-9サックス13402155
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563136SN51L-9サックス15412155
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563145SN51L-9サックス17422256
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563161SN51L-9サックス19432256
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする