曜日別特売

オーバーブラウス SS802L

オーバーブラウス SS802L - 神馬本店オーバーブラウス SS802L - 神馬本店オーバーブラウス SS802L - 神馬本店オーバーブラウス SS802L - 神馬本店オーバーブラウス SS802L - 神馬本店オーバーブラウス SS802L - 神馬本店

のびやかでサラリ涼やか。
クリーンな清潔加工のチドリチェックニット。
凹凸感が生むサラリ爽やかな肌ざわり。快適クリーンな機能が盛りだくさん。
小柄チドリチェックのニット素材です。

用途
夏のチドリチェックは誠実なネイビーを選んで信頼のスタイリングを実現。
縫い付けリボン
左右ポケットともに、スマホが余裕で入る大きさ
名札ホール:左胸ポケットには名札付け用のホール付き。
ペンを差しても名札がジャマになりません。
ネイビー×ホワイト混率(%)ポリエステル100機能風が通るエアコン素材/名札ホール/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/抗菌防臭/ホームクリーニング可能入数1枚性別女性用内容量1着
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00563407SS802L-1537235187
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563416SS802L-1738235290
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563425SS802L-1939245393
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563441SS802L-11140255497
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563450SS802L-113412555101
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563459SS802L-115422555106
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563468SS802L-117432656112
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00563477SS802L-119442656118
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする