神馬本店
オーバーブラウス SS760LA
最上級の心地よさと風を感じるひたすら涼しいニットコーデ。
顔周りが華やぐ配色や、丸い裾ラインがやさしいデザインは
親近感が欲しいシーンや、フェミニンに装いたい人にも。
用途
抜群の通気性とベタつかない軽やかさ。
涼やかなニット素材はうごきやすさも抜群!
肩・腕がラクな美形(R)仕立て:独自のパターン切り替えで、
肩への負担を軽減し、腕を動かしやすくします。
背中の白ラインテープ:センターに入った白ラインテープが
背中をすっきり見せ、夏らしい爽やかさを演出します。
消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。
消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、
ニオイの発生を防ぎます。
花モチーフ配色ボタン:中央に繊細な花モチーフを飾った配色ボタン。
生地のベースカラーと同じ2色展開です。
混率(%)
ポリエステル100
機能
消臭テープ/吸汗・速乾/防汚加工/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能
入数
1枚
性別
女性用
内容量
1着
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00563249
SS760LA-9
サックス
5
37
21
52
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563258
SS760LA-9
サックス
7
38
21
53
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563267
SS760LA-9
サックス
9
39
22
54
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563276
SS760LA-9
サックス
11
40
22
55
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563285
SS760LA-9
サックス
13
41
23
56
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563301
SS760LA-9
サックス
15
42
23
56
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563310
SS760LA-9
サックス
17
43
23
57
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563319
SS760LA-9
サックス
19
44
23
57
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563170
SS760LA-2
グレー
5
37
21
52
¥
18,300
取扱い終了
00563179
SS760LA-2
グレー
7
38
21
53
¥
18,300
取扱い終了
00563188
SS760LA-2
グレー
9
39
22
54
¥
18,300
取扱い終了
00563197
SS760LA-2
グレー
11
40
22
55
¥
18,300
取扱い終了
00563206
SS760LA-2
グレー
13
41
23
56
¥
18,300
取扱い終了
00563215
SS760LA-2
グレー
15
42
23
56
¥
18,300
取扱い終了
00563231
SS760LA-2
グレー
17
43
23
57
¥
18,300
取扱い終了
00563240
SS760LA-2
グレー
19
44
23
57
¥
18,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください