神馬本店
バイカラージョーゼットブラウスWN60B
裾IN&OUT両方OK!洗練バイカラー×タックデザインのキレイめブラウス。
エアリーでドレープ感が美しいジョーゼット素材仕立て。
用途
ブラウス
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
120
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00562725
WN60B-1
ポリエステル100
ネイビー
¥
15,340
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
32日以内出荷
00562741
WN60B-2
ポリエステル101
ライトグレー
¥
15,340
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
32日以内出荷
00562750
WN60B-6
ポリエステル102
アイボリー
¥
15,340
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
32日以内出荷
00562759
WN60B-7
ポリエステル103
ブラック
¥
15,340
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください