神馬本店
バイカラープルオーバーブラウス WN62B
品格のあるシックなカラーとアシンメトリーなデザインがモダンに映える
配色デザインブラウス
用途
ドレープ感が美しくシワになりにくい上品素材。
すっきり顔映えする比翼&浅Vデザイン。
混率(%)
ポリエステル100
機能
消臭テープ/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能/オールシーズン
入数
1枚
性別
女性用
内容量
1着
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
肩幅(cm)
選択してください
44
45
46
47
48
49
50
袖丈(cm)
選択してください
52
53
54
55
56
着丈(cm)
選択してください
61
62
63
64
65
66
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00563486
WN62B-1
5
44
52
61
96
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563495
WN62B-1
7
45
53
62
99
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563511
WN62B-1
9
46
54
63
102
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563520
WN62B-1
11
47
55
64
106
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563529
WN62B-1
13
48
55
65
110
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563538
WN62B-1
15
49
55
65
115
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563547
WN62B-1
17
50
56
66
121
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563556
WN62B-19
5
44
52
61
96
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563565
WN62B-19
7
45
53
62
99
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563581
WN62B-19
9
46
54
63
102
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563590
WN62B-19
11
47
55
64
106
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563599
WN62B-19
13
48
55
65
110
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563608
WN62B-19
15
49
55
65
115
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
00563617
WN62B-19
17
50
56
66
121
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください