スプーン箸2

スプーン箸2 - 斉藤工業
(1件のレビュー)

便利に使えるユニバーサルスプーン。
閉じればスプーン・開閉でお箸・使い方いろいろ!

付属品専用ケース材質本体:18-8ステンレス、専用ケース:プラスチック質量(g)約48サイズ(cm)長さ19.8使用機器食洗機可、乾燥機可耐熱温度(℃)120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00397200SPH-2S 専用ケース付
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00397200
2025-11-16
用途: 食事時のリハビリ
その他業種

指のリハビリに挟む作業はとてもいい。物をこぼさなくて済みますし。意外と細かい作業も出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする