神馬本店
メンズブルゾンジャケット WN101JM
※右前合わせ仕様
※ピークドラペル&ラペルホール
※スマホも入る大きめのポケット
※襟裏ボタン
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
機能
名札ホール/ラペルホール/内ポケット付/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン
入数
1枚
性別
男性用
内容量
1着
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00548278
WN101JM-7
M
46
60
63.5
109
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
00548287
WN101JM-7
L
47.5
61.75
65
113
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
32日以内出荷
00548296
WN101JM-7
LL
49.5
63.25
66.5
121
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
32日以内出荷
00548305
WN101JM-7
XL
52
64
68
129
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください