神馬本店
レーディースオーバージャケット WN102JL
軽やかに羽織れるのにテーラー襟の仕様。
ゆったり感のあるシルエットを比翼デザインですっきり仕上げ。
※ゆったりめの肩巾設計
※右前合わせで比翼ボタン仕様
背抜き裏地&バイアス使いテープ
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
機能
名札ホール/ストレッチ素材/伸縮&帯電防止裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン
入数
1枚
性別
女性用
内容量
1着
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00548321
WN102JL-1
SS
39
55
61
93
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
00548330
WN102JL-1
S
40
56
62
96
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
00548339
WN102JL-1
M
41
57
63
99
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
00548348
WN102JL-1
L
42
58
64
103
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
00548357
WN102JL-1
LL
43
59
65
107
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
00548366
WN102JL-1
XL
44
59
65
111
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
00548375
WN102JL-1
4L
45
60
66
117
¥
29,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください