アンテナケーブル_極細片側L字

アンテナケーブル_極細片側L字 - サンワダイレクト

極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。

仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL種類同軸規格S2.5C-FBケーブル長(m)約7(SR間)コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)コネクタF型インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)約3.5ケーブル種類S-2.5C-FBコネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600455500-AT001-7W
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする