曜日別特売

ベスト SS760VA

ベスト SS760VA - 神馬本店ベスト SS760VA - 神馬本店ベスト SS760VA - 神馬本店ベスト SS760VA - 神馬本店ベスト SS760VA - 神馬本店

端正な素材感とデザインで差をつける清涼ベスト。
両脇ポケットは、前後2重構造で、仕分け収納できます。
清涼裏地:吸汗・速乾性と通気性にすぐれた、すべりのよい薄手の
トリコット素材を使用
名札ホール:左胸ポケットには名札付け用のホール付き。
ペンを差しても名札がジャマになりません。
後ペプラム:後を切り替えをペプラム切り替えにすることで、
すっきり華やかな印象を与えます。

混率(%)ポリエステル100機能風が通るエアコン素材/名札ホール/左右2重ポケット/吸汗・速乾/防汚加工/ストレッチ素材/伸縮&制電裏地/ホームクリーニング可能入数1枚性別女性用内容量1着
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00548987SS760VA-9サックス5号314983
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00548996SS760VA-9サックス7号325086
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00549005SS760VA-9サックス9号335189
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00549021SS760VA-9サックス11号345292
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00549030SS760VA-9サックス13号355396
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00549039SS760VA-9サックス15号3653100
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00549048SS760VA-9サックス17号3754104
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00549057SS760VA-9サックス19号3854108
18,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
00548908SS760VA-2グレー5号314983
18,300
取扱い終了
00548917SS760VA-2グレー7号325086
18,300
取扱い終了
00548926SS760VA-2グレー9号335189
18,300
取扱い終了
00548935SS760VA-2グレー11号345292
18,300
取扱い終了
00548951SS760VA-2グレー13号355396
18,300
取扱い終了
00548960SS760VA-2グレー15号3653100
18,300
取扱い終了
00548969SS760VA-2グレー17号3754104
18,300
取扱い終了
00548978SS760VA-2グレー19号3854108
18,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする