平野鞄
牛革製2つ折り財布
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
内部:ボックス型小銭入れ、カード入れ(3枚収納)、フリースペース×3(小銭入れ裏に2箇所、カード入れ裏に1箇所)、札入れ(仕分け板付)
質量(g)
約80
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
110×95×20
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00382466
28004-12
グレー
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382475
28010-03
コン
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382491
28010-09
アカ
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382457
28004-01
クロ
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください