平野鞄
牛革製マチなし長財布
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
正面:カード入れ(6枚収納)
背面:ファスナーポケット(少量の小銭や鍵など収納可能)
質量(g)
約60
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
190×90
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00382500
28006-01
クロ
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382509
28006-12
グレー
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382518
28012-03
コン
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382527
28012-09
アカ
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください