平野鞄
牛革製3つ折りミニ財布
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
背面:ボックス型小銭入れ
本体内部:カード入れ(4枚収納)、フリースペース×2(カード入れ裏各1箇所ずつ)
質量(g)
約90
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
105×75×20
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00382658
28005-01
クロ
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382667
28005-12
グレー
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382676
28011-03
コン
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382685
28011-09
アカ
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください