平野鞄
牛革製L字ファスナー長財布
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
背面:カード入れ(suica等収納可能)
内部:小銭ポケット、カード入れ(3枚収納)、フリースペース、中仕切り板
質量(g)
約160
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
190×100×20
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00382536
28002-01
クロ
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382545
28002-12
グレー
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382561
28008-03
コン
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382570
28008-09
アカ
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください