平野鞄
牛革製L字ファスナーミニ財布
本体生地:牛革
内装生地:牛革・ポリエステル
正面:カード入れ(suica収納可能)
内部:小銭ポケット、カード入れ(4枚収納)
質量(g)
約100
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
120×90×20
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00382579
28003-01
クロ
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382588
28003-12
グレー
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382597
28009-03
コン
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00382606
28009-09
アカ
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください