曜日別特売

2ルーム式3ポケットディパック

2ルーム式3ポケットディパック - 平野鞄2ルーム式3ポケットディパック - 平野鞄2ルーム式3ポケットディパック - 平野鞄2ルーム式3ポケットディパック - 平野鞄2ルーム式3ポケットディパック - 平野鞄2ルーム式3ポケットディパック - 平野鞄2ルーム式3ポケットディパック - 平野鞄2ルーム式3ポケットディパック - 平野鞄

本体生地:840Dポリエステル
B4用紙まで収納可能
2ルームタイプ
タブレット収納可能
本体正面:ファスナーポケット×3
本体正面ファスナーポケット(左右)内部:ネットポケット
片側面:小物収納ポケット
本体内部(メイン):ファスナーポケット、小物収納ポケット×3、ペン差し
本体内部(サブ):クッション材入りポケット
チェストハーネス付

質量(g)約650容量(L)約20寸法(横×高さ+マチ)(mm)290×470×160内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品正面0038240542561-01クロ
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品正面0038242142561-03コン
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
商品正面0038243042561-12グレー
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする