豊岡製薄マチ縦型2本手ショルダーバッグ

豊岡製薄マチ縦型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 豊岡製薄マチ縦型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 豊岡製薄マチ縦型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 豊岡製薄マチ縦型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 豊岡製薄マチ縦型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 豊岡製薄マチ縦型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 豊岡製薄マチ縦型2本手ショルダーバッグ 平野鞄 豊岡製薄マチ縦型2本手ショルダーバッグ 平野鞄

国産
豊岡製
本体生地:白化合皮(アンティーク調)
付属素材:PVC(塩化ビニール)
内装生地:綿
A4ファイル収納可能
YKKファスナー使用
本体正面:ファスナーポケット(内部:小物収納ポケット、ペン差し)
本体内部:ファスナーポケット、2分割小物ポケット、底板
着脱式ショルダーベルト付

質量(g)約500 寸法(横×高さ+マチ)(mm)270×330×50 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26674-01 00382387
26674-01 00382387
00382387 26674-01 クロ
9,600
9,598
10,558 (税込)
6日以内出荷

返品不可
26674-10 00382396
26674-10 00382396
00382396 26674-10 キャメル
9,600
9,598
10,558 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする