曜日別特売

R12&R404シンプリファイインジェクター

R12&R404シンプリファイインジェクター - アールウィズエイチ

商品名:R12、R404冷媒ガス低圧オイル注入キット
エアコンシステムに手軽にオイルやケミカル剤を注入できるキット
内容量は20ml、ケミカル剤など様々な用途で使用可能です。

用途用途:カーエアコンへエアコンオイルや蛍光剤ボトルタイプ、または漏れ止め剤などの注入に使用できます。質量(g)0.53幅(cm)10長さ(cm)24.5危険物の類別非危険物厚さ(cm)2.5内容量1本
関連資料:(6.09MB)
注意
※注意:繰り返し使用される場合、注射器のゴム等の劣化に注意してください。(注射器のみの別売りもあります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00383367RH-31R4-PS20
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする