宇津木計器
ガラス管式傾斜計
用途
船舶の傾斜角度を確認できます
内容量
1台
注意
※画像は一部代表画像です、記載仕様をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
目盛範囲
読取方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00383191
CGB-40N
1.5
200×350×40
傾斜:±40°
傾斜読み方式:ボール式
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00383200
CGA-005
1.7
200×550×20
傾斜:±5°
傾斜読み方式:気泡式
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00383209
CGA-015
1.7
200×550×20
傾斜:±15°
傾斜読み方式:気泡式
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00383218
CGA-515
2.7
300×500×20
傾斜:±5&±15°
傾斜読み方式:気泡式
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください