コンパクトコンポーネントシステム EX-D6

コンパクトコンポーネントシステム EX-D6 - Victorコンパクトコンポーネントシステム EX-D6 - Victorコンパクトコンポーネントシステム EX-D6 - Victorコンパクトコンポーネントシステム EX-D6 - Victorコンパクトコンポーネントシステム EX-D6 - Victorコンパクトコンポーネントシステム EX-D6 - Victorコンパクトコンポーネントシステム EX-D6 - Victorコンパクトコンポーネントシステム EX-D6 - Victor

CDもワイヤレスも、手軽に高品位サウンドを楽しめる一体型オールインワンシステム
【木が奏でる美しい響きを堪能できるフルレンジウッドコーン】
”スピーカーは楽器でありたい”その想いから生まれた理想的な木の音響特性を持つ振動板「フルレンジウッドコーン」。低音エネルギーを増強するウッドブロック、広い音場空間と濁りのない伸びやかな音を再現するキャビネットなど、音響技術・設計を惜しみなく投入し、手軽に楽しめる一体型でありながらも、木が奏でる自然で美しい響きと豊かな音楽空間を実現しています。
【便利で高品位なワイヤレス機能】
多くのスマートフォンやタブレットからワイヤレス再生できるBluetooth(R)を搭載。高音質な伝送を可能にするaptX HD、動画再生時の遅延が少ないaptX LLに対応し、高品位な再生を実現。さらに、有線ヘッドホンだけでなくワイヤレスでも聴くことができるBluetooth(R)送信機能を装備。自由度の高いリスニングで充実のおうち時間を演出します。
【ハイレゾ音源再生や録音(MP3)に対応したUSB端子】
USBメモリーに収録されたFLAC/WAV(最大192kHz/24bit)やMP3/WMAなどの多様なデジタル音源の再生が楽しめます。さらに、音楽CD・ラジオ放送や外部アナログ入力のMP3録音にも対応しました。
【その他の特長】
・Bluetooth(R)接続にあわせて電源オン、音楽再生を楽しめるBluetooth(R)スタンバイ機能
・カタカナ表示ができるFLディスプレイ
・表示部の明るさを調節できるディマー機能
・192kHz/24bit PCM信号に対応したデジタル入力端子
・1曲/全曲/フォルダ内全曲が選べるリピート再生、プログラム再生、ランダム再生
・Once(1回)/Daily(曜日)が指定できるタイマー再生とタイマー録音機能
・指定した時間で自動的に電源が切れるスリープタイマー
・15分間操作が無いと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ

付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、 FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ質量(kg)約7.05電源(V)AC100(50Hz/60Hz)最大出力(W)実用:20+20(JEITA 4Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約450×136×290対応メディア再生::音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)フォーマット形式録音:MP3(128kbps/192kbps)、再生:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMAスピーカー1ウェイバスレフ型、フルレンジ:8.5cmウッドコーン×2受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)、AM(531KHz~1602KHz)Bluetooth搭載/Bluetooth送信機能を装備入出力端子音声入力端子(アナログ RCA×1、光デジタル×1)、ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1内容量1台
注意
※ウッドコーンスピーカーは、原音を忠実に再現するため振動板に天然木を採用しています。そのため、外観が一台ごとに異なります。
※Bluetooth(R)機能は、すべてのBluetooth(R)機器との接続における動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413991EX-D6
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする