電源延長コード

電源延長コード - サンワダイレクト電源延長コード - サンワダイレクト

他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。
定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)
プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)
コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm
差込口:2P・2個口(2分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。
長さ:全長約40cm
認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプコード:ホワイトコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)0.4機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆シャッターなし差込口2マグネットなし雷ガードなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00603115700-TAP076BK
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00603131700-TAP076W
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする