曜日別特売

アルミブリッジ 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP-S型

アルミブリッジ 鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプ GP-S型 - ピカコーポレイション

鉄シュー・ゴムシュー兼用タイプのアルミブリッジです。
一番破損しやすいフレーム乗り込み部にW補強で強度を持たせました。

用途重機・農業機械などのトラック積載に。材質アルミ合金フック形状セーフベロ持ち手なし内容量1台
取扱説明書:(1.37MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
有効長(mm)
有効幅(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00549976GP-190-30-0.5SK190034417503008/本
100,000
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00549985GP-225-30-0.5SK225034421003009/本
119,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550001GP-255-30-0.5SK2550344240030010/本
121,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550010GP-190-30-0.8SK1900344175030010/本
103,400
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550019GP-255-30-0.8SK2550344240030012/本
123,600
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550028GP-285-30-0.8SK2850354270030013/本
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550037GP-255-30-1.0SK2550354240030014/本
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550046GP-285-30-1.0SK2850354270030015/本
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550055GP-300-30-1.0SK3000364285030016/本
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550071GP-255-30-1.2SK2550364240030015/本
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550080GP-285-30-1.2SK2850364270030016/本
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550089GP-300-30-1.2SK3000374285030018/本
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550098GP-255-30-1.5S2550374240030016/本
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550107GP-285-30-1.5S2850374270030019/本
160,700
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550116GP-300-30-1.5S3000384285030022/本
189,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550125GP-285-30-2.0S2850384270030023/本
204,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550141GP-285-40-2.0S2850484270040024/本
245,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550150GP-300-30-2.0S3000384285030024/本
232,600
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550159GP-300-40-2.0S3000484285040028/本
250,600
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550168GP-285-32-2.5S2850404270032024/本
224,700
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550177GP-300-32-2.5S3000410285032027/本
249,500
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550186GP-285-35-3.0S2850440270035027/本
252,800
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550195GP-285-40-3.0S2850490270040029/本
261,800
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550211GP-300-35-3.0S3000444285035029/本
274,200
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550220GP-300-40-3.0S3000494285040032/本
283,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550229GP-375-35-3.0S3750444360035038/本
314,600
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550238GP-375-40-3.0S3750494360040043/本
334,900
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550247GP-285-40-3.5S2850494270040031/本
297,800
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550256GP-300-40-3.5S3000494285040035/本
321,400
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550265GP-375-40-3.5S3750504360040049/本
377,500
329,800
362,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550281GP-300-45-4.0S3000554285045041/本
397,800
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550290GP-375-45-4.0S3750554360045054/本
460,700
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550299GP-300-45-4.5S3000570285045045/本
404,500
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550308GP-375-45-4.5S3750570360045055/本
486,500
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550317GP-300-50-5.0S3000634285050048/本
428,100
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00550326GP-375-50-5.0S3750634360050059/本
512,400
459,800
505,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする