介援隊
介援隊 車イスクッション用防水カバーボックス型
撥水、防水加工でクッションへの汚れを防ぎます。
全周ゴム入りで装着簡単。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム(透湿防水)
質量(g)
40
サイズ(cm)
幅41×奥行41、クッション適応サイズ/幅38~40、厚さ6まで
加工
防水加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00397848
CX-07015 ブラック
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください