シヤチハタ
ネームペントリノ メールオーダー式
仕様
メールオーダー式
寸法(mm)
Φ14.7×17.7×140.0
質量(g)
約20
内容
油性ボールペン(黒)・油性ボールペン(赤)・シャープペンシル
インク色
黒/赤
色(本体)
パールピンク
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00607026
NP-TF2/MO
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください