林
今治タオル地ハンカチ メロウシリーズ
タオル産地で有名な今治で作られたタオル地ハンカチです。鮮やかな色味と柄が特徴です。
その他
認定番号:第2023-1524号
タイプ
ハンカチ
長さ(cm)
約25×25
混率(%)
綿100
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00411288
PN206129
グレー
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411297
PN206106
オレンジ
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411306
PN206114
カーキ
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411315
PN206201
ブルー
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411331
PN206226
ブラウン
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411340
PN206214
カーキ
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411349
PN205901
ブルー
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411358
PN205906
オレンジ
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411367
PN205902
ピンク
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411376
PN206028
ベージュ
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411385
PN206004
グリーン
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00411401
PN206029
グレー
¥
500
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください