曜日別特売

ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式

ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式 - 中部コーポレーションステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式 - 中部コーポレーションステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) 埋込式 - 中部コーポレーション

丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチする埋込式のステンレス製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。

用途駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど仕様埋込式(固定式)材質ステンレス製(SUS304)表面処理ヘアラインボルトアンカーボルト:M8×150施錠方法なし内容量1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00599326AG4-67(h×b)650×7004.642.7(t:2.0)
41,100
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
00599335AG6-67(h×b)650×7009.560.5(t:3.0)
72,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599351AG6-610(h×b)650×100010.860.5(t:3.0)
73,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599360AG6-615(h×b)650×15001360.5(t:3.0)
92,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599369AG8-810(h×b)800×100014.976.3(t:3.0)
111,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599378AG8-815(h×b)800×150017.676.3(t:3.0)
139,500
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする