中部コーポレーション
ステンレス製 ゲートタイプ車止め(アーチ型、コの字型) ベース式
丸みのあるアーチ型形状であらゆる環境にマッチするベース式タイプのステンレス製アーチ型車止めです。
公園や駐車場の出入り口、建物外構に最適です。
用途
駐車場、倉庫、公園、道路、車庫、商業施設、公共施設、工場、テーマパーク、病院、戸建て住宅、マンション、ガレージ、コンビニなど
仕様
ベース式
材質
ステンレス製(SUS304)
表面処理
ヘアライン
施錠方法
なし
内容量
1本
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご注文数量により分納になる場合もございます。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※施工は確実に行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00599570
AG4-67P
700
4.7
2
100(ベース外寸)
70(ベースビスピッチ寸法)
¥
76,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599579
AG6-67P
700
9.7
3
150(ベース外寸)
100(ベースビスピッチ寸法)
¥
114,100
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599588
AG6-610P
1000
10.9
3
150(ベース外寸)
100(ベースビスピッチ寸法)
¥
121,700
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599597
AG6-615P
1500
13.1
3
150(ベース外寸)
100(ベースビスピッチ寸法)
¥
140,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599606
AG8-810P
1000
14.6
3
150(ベース外寸)
100(ベースビスピッチ寸法)
¥
160,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
00599615
AG8-815P
1500
17.3
3
150(ベース外寸)
100(ベースビスピッチ寸法)
¥
188,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません